Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser iL7 Schwarz Stift-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser iL7 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser iL7 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser iL7 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser iL7 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85206291
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Ex-Leuchte
Handlampe
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
37 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung
340 lm
Manueller Fokus
Ja
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
165 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Gewicht
232 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,59*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.