Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Austrittsfilter
>
Artikel
Rittal SK 3239.020 Abdeckplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-85180824
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
3239.020
EAN/GTIN:
4028177651753
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lüfterfilter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Typ
Abdeckplatte
Produktfarbe
Anthrazit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Rack Zubehör
,
austrittsfilter rittal
,
rack zubehör
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,95*
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.