Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Grau
TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Grau
TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Grau
TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Grau
TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85176611
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     2365/1634
EAN/GTIN:
     4019588236516
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Der 65 cm große Offset-Spiegel besteht aus erstklassigem, beidseitig pulverbeschichtetem Aluminium. Die zugehörige AZ/EL-Halterung wird ebenfalls aus hochwertigem Aluminium hergestellt. Sämtliche Schrauben und Unterlegscheiben sind aus Edelstahl. Durch den Einsatz dieser Werkstoffe ist die Außenanlage ausgesprochen langlebig und absolut witterungsbeständig.

Die SATMAN 65 Plus passt sich durch die 5 Farbvarianten beige, schiefergrau, ziegelrot,polarweiß und gelb (mit Smiley) ideal der jeweiligen Umgebung an.

Die Befestigung der Schüssel an der komplett vormontierten AZ/EL-Halterung ist aufgrund spezieller Langlöcher leicht durchzuführen. Die Schüssel wird einfach eingehakt und festgeschraubt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
35.7 dBi
Offset-Winkel
27 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3600 g
Materialdicke
1.5 mm
Mastdurchmesser (max.)
65 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.