Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Rot
TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Rot
TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Rot
TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Rot
TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85176608
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     2465/1634
EAN/GTIN:
     4019588246515
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
35.7 dBi
Offset-Winkel
27 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3600 g
Materialdicke
1.5 mm
Mastdurchmesser (max.)
65 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.