Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors 843306 Hammer Vorschlaghammer Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzschlaghammer MH 6000
Kreuzschlaghammer MH 6000
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85175896
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     843306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschlaghammer
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
Schwarz lackierter Schmiedekopf mit gehärteter viereckiger Schlagfläche auf beiden Seiten. Holzstiel aus Hickory.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vorschlaghammer
Kopfmaterial
Stahl
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
800 mm
Gewicht
600 g
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlaghammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.