Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors 843103 Hammer Vorschlaghammer Eisen, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzschlaghammer SMH 3000
Kreuzschlaghammer SMH 3000
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85175895
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     843103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschlaghammer
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
Schwarz lackierter Schmiedekopf mit gehärteter viereckiger Schlagfläche auf der einen Seite und Querpinne auf der anderen. Holzstiel aus Hickory.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vorschlaghammer
Kopfmaterial
Eisen
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Eisen, Holz
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
750 mm
Gewicht
3000 g
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlaghammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.