Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors 843303 Hammer Vorschlaghammer Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzschlaghammer MH 3000
Kreuzschlaghammer MH 3000
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85175860
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     843303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschlaghammer
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
Schwarz lackierter Schmiedekopf mit gehärteter viereckiger Schlagfläche auf beiden Seiten. Holzstiel aus Hickory.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vorschlaghammer
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
750 mm
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlaghammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.