Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85168461
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
6.8 mm
Kupferindex
21.6 kg/km
Kabelgewicht
53 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 125 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.