Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0345 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Micro-B 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0345 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Micro-B 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0345 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Micro-B 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0345 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Micro-B 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0345 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Micro-B 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0345 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Micro-B 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0345 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Micro-B 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0345 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Micro-B 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0345 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Micro-B 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0345 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Micro-B 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0345 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Micro-B 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85153341
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0345
EAN/GTIN:
     4052792053128
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
3
Hostschnittstelle
USB 2.0 Micro-B
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Integrierter Kartenleser
Ja
Kartenleser-Slot
4
Kompatible Speicherkarten
MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MicroSD (TransFlash), SD, SDHC
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
36 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.