Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica SHGG11647W Küchenherd Freistehender Herd Gaskochfeld Weiß A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica SHGG11647W Küchenherd Freistehender Herd Gaskochfeld Weiß A
Amica SHGG11647W Küchenherd Freistehender Herd Gaskochfeld Weiß A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85135498
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     SHGG11647W
EAN/GTIN:
     4040729116473
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gasgrill
Gas-Herd
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Kochfeld
Kochfeldtyp
Gaskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der Gasbrenner
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Gas
Typ Kochzone 1
Medium
Leistung Kochzone 1
1400 W
Durchmesser Kochzone 1
65 mm
Position Kochzone 2
Hinten rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Gas
Typ Kochzone 2
Medium
Leistung Kochzone 2
1400 W
Durchmesser Kochzone 2
65 mm
Position Kochzone 3
Links vorne
Stromquelle Kochzone 2
Gas
Typ Kochzone 3
Groß
Leistung Kochzone 3
2400 W
Durchmesser Kochzone 3
90 mm
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Gas
Typ Kochzone 4
Klein
Leistung Kochzone 4
650 W
Durchmesser Kochzone 4
40 mm
Backofen
Ofengröße
Medium
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Gas
Netto-Ofenvolumen
58 l
Ofenposition
Boden
Bruttorauminhalt Ofen
60 l
Ofenleistung
2800 W
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Anzahl der Glastür Paneele
3
Kühltür
Ja
Sichtfenster
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Geräuschpegel
58 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
42000 g
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,89*
€ 480,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,92*
€ 479,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,70*
€ 464,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,23*
€ 446,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,70*
€ 399,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.