Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216984 Netzwerkkabel Orange 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S216984 Netzwerkkabel Orange 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Synergy 21 S216984 Netzwerkkabel Orange 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85123419
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)
Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG27, OD 6mm
(geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)
Kategorie: CAT6 250Mhz
Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,
Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,
Kabellänge: 7,5m
Kabelfarbe: orange
Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
27
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.