Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ANT-CAB-RSMA-N-1000 Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne N-Typ 8,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 R-SMA(m) N-Type(m) 1000 cm
ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 R-SMA(m) N-Type(m) 1000 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85093355
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-RSMA-N-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtantenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
8.5 dBi
Frequenzband
5 GHz
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
5.3 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
8.5 dBi
Merkmale
Antennentyp
MIMO-direktionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Kabellänge
10 m
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.