Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Kontakt Kraftkleber flüssig, 120g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU Kontakt Kraftkleber flüssig, 120g
UHU Kontakt Kraftkleber flüssig, 120g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85089283
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     350343
EAN/GTIN:
     4026700476385
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
GEEIGNET FÜR: Ideal zum Kleben von Oberflächen oder Laminieren von vielen Materialien geeignet, die sofortige Klebekraft benötigen oder sofort belastbar sein und bearbeitet werden müssen. Klebt Holz, Furnier, Faserplatten aus Metall und Kunststoff (HPL, Formica®), (Schaum) Gummi, Leder, Kork, Leinen, Linoleum und Polyätherschaum (Schalldämmung), etc. untereinander und auf vielen anderen Oberflächen. Auch zum Reparieren von Schuhen, Taschen, Spielzeug und Teppichen oder für Bastelarbeiten. NICHT GEEIGNET FÜR: Nicht geeignet für Schaumpolystyren (Tempex®), PE, PP und Vinyl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit
Klebetyp
Kontaktkleber
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Kork
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Polystyrol
Ja
Geeignet für Gummi
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
120 ml
Kapazität
120 g
Leistungen
Anwendungstemperatur (min.)
10 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.