Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück LF-K 15x15mm lire Kst hfr sw RAL9011 unbeh LF1501569011


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E653G36
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF1501569011
EAN/GTIN:
     4012740856737
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)
Endstück LF-K 15x15mm lire Kst hfr sw RAL9011 unbeh LF1501569011
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
15 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9011
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Leitungsführungskanal, Endverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,69*
€ 15,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 15,29*
€ 5,46*
ab € 10,87*
€ 15,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,30*
€ 15,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 16,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 10,69* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.