Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Casual Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Casual Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Vivanco Casual Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Vivanco Casual Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Vivanco Casual Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Vivanco Casual Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84931174
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     39800
EAN/GTIN:
     4008928398007
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
CASUAL Notebooktasche mit Zubehörfächern
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Innentaschen
Handytasche, Beuteltasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
330 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
335 x 30 x 315 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 13 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 13,5", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.