Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GKv 4360-22 Reach-in 327 l Freistehend D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GKv 4360-22 Reach-in 327 l Freistehend D
Liebherr GKv 4360-22 Reach-in 327 l Freistehend D
Liebherr GKv 4360-22 Reach-in 327 l Freistehend D
Liebherr GKv 4360-22 Reach-in 327 l Freistehend D
Liebherr GKv 4360-22 Reach-in 327 l Freistehend D
Liebherr GKv 4360-22 Reach-in 327 l Freistehend D
Liebherr GKv 4360-22 Reach-in 327 l Freistehend D
Liebherr GKv 4360-22 Reach-in 327 l Freistehend D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84902649
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998663951
EAN/GTIN:
     9005382196519
Suchbegriffe:
Backwaren-Eiskasten
Backwaren-Kühlschrank
Backwarenkühlschrank
Pralinenkühlschrank
Digitale Temperaturanzeige
Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen.

Edelstahl-Außengehäuse
Das Außengehäuse ist mit einteiligen Seitenwänden ohne Spalte ausgeführt und daher sehr hygienisch und pflegeleicht. Edelstahl ist ein rostfreier, legierter Stahl und besonders robust; ideal für die Anforderung im professionellen Bereich.

Umluftkühlung
Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

SwingLine
Das elegante SwingLine-Design mit seitlichen Lichtkanten macht diese Geräte zur ersten Wahl für höchste designtechnische Ansprüche. Die elegant geschwungene Bauweise macht die Liebherr-Geräte zu einem optischen Highlight im professionellen Umfeld. Die SwingLine-Türen sind mit einem über die komplette Türhöhe integrierten Griffprofil ergonomisch, leicht zu öffnen und besonders einfach zu reinigen.

Temperatur-Alarm
Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
1900 mm
Gewicht
70000 g
Paketgewicht
77000 g
Design
Produkttyp
Reach-in
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regaltragfähigkeit
45 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
742 kWh
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
327 l
Bruttokapazität Kühlschrank
436 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
1 - 15 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
327 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
436 l
Geräuschpegel
55 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Kältemittelart
R 600a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,21*
€ 1.259,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,93*
€ 1.252,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,67*
€ 1.205,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,25*
€ 1.164,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,73*
€ 1.104,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.