Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS89775 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS89775 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz
shiverpeaks BS89775 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84894790
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS89775
EAN/GTIN:
     4017538054944
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
Satelliten-Lautsprecher
shiverpeaks®-BASIC-S--Universal-Wandhalterung für Heimkino / Satelliten-Lautsprecher, +15°/-15° neigbar, 180° drehbar, für Lautsprecher bis max. 3,5 kg, Plastik, schwarz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Platzierung
Wand
Höchstgewichtskapazität
3.5 kg
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
180 °
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.