Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk SC 100 E Bodenreiniger/-trockner 620 m²/h Hinterhergehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk SC 100 E Bodenreiniger/-trockner 620 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC 100 E Bodenreiniger/-trockner 620 m²/h Hinterhergehen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84894122
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107408100
EAN/GTIN:
     5703887124016
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Maschinentyp
Hinterhergehen
Produktfarbe
Grau, Weiß
Maximale Flächenleistung
620 m²/h
Praktische Flächenleistung
310 m²/h
Theoretische Flächenleistung
620 m²/h
Arbeitsweite (Bürste)
310 mm
Bürstendrehzahl (max.)
2100 RPM
Bürstentyp
Scheibenrundbürste
Geräuschpegel
83 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1150 mm
Gewicht
15000 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 629,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,60*
€ 976,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,47*
€ 953,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,55*
€ 870,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,24*
€ 817,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,39*
€ 748,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.