Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
EFB Elektronik 46077.1V2 Elektrische Box Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-84843894
Hersteller:
EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
46077.1V2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
1300 mm
Gewicht
40000 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Boxen
Weitere Suchbegriffe:
Hängeschrank
,
Wand-Schrank
,
Wandhänge-Schrank
,
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
wandgehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.202,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,01*
€ 1.430,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,61*
€ 1.413,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,46*
€ 1.359,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,32*
€ 1.314,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,00*
€ 1.281,63
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.