Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk VP 100 EU 10 l Trommel-Vakuum Trocken 880 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk VP 100 EU 10 l Trommel-Vakuum Trocken 880 W Staubbeutel
Nilfisk VP 100 EU 10 l Trommel-Vakuum Trocken 880 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84751084
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     50000470
EAN/GTIN:
     5715492190553
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
880 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
8 m
Kabelaufwicklung
Ja
Staufach
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
10 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Nicht verfügbar
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
62.5 dB
Entfernbarer Filter
Ja
Luftstrom
30 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
5200 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.