Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1024300 Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1024300 Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX 1024300 Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84747084
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024300/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Copper/Tin
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6 mm
Kupferindex
9.6 kg/km
Kabelgewicht
38 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
24 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
90 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 125 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE, DNV
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,8732* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 580,02*
€ 690,2238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 572,49*
€ 681,2631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 542,33*
€ 645,3727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 524,25*
€ 623,8575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 487,32*
€ 579,9108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.