Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710958 Lautsprecher Grau Verkabelt 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710958 Lautsprecher Grau Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710958 Lautsprecher Grau Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710958 Lautsprecher Grau Verkabelt 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84685205
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
druckkammer-lautsprecher 8 ohm
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
30 W
Frequenzbereich
300 - 8000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
110 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
309 mm
Tiefe
286 mm
Höhe
309 mm
Gewicht
1700 g
Durchmesser
309 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
2050 g
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Nutzung
Gegensprechanlage
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: druckkammer lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.