Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710522 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710522 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710522 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710522 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710522 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710522 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710522 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84685148
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
60 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
89 dB
Rauschverhältnis (SNR)
103 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
242 mm
Gewicht
2500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
130 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
3050 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
100 V
Transformatorabgriffe
3.5,7.5,15,30 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.