Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710222 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710222 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710222 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710222 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710222 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710222 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710222 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84685001
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Musik Energie
40 W
Frequenzbereich
90 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
87 dB
Rauschverhältnis (SNR)
99 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
90 mm
Gewicht
1600 g
Durchmesser
230 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
12.7 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.5 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
150 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1900 g
Energie
Transformatorabgriffe
7.5,15,30 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.