Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System EPU 04 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System EPU 04 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Enoc System EPU 04 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Enoc System EPU 04 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84660124
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54510
EAN/GTIN:
     7330701029196
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.