| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-84640994 Herst.-Nr.: 0046012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Orange | | Isolationsmaterial | Silikon | | Kabeldurchmesser | 9.5 mm | | Kupferindex | 67 kg/km | | Kabelgewicht | 156 kg/km | | Testspannung | 2000 V | | Anzahl der Kabeladern | 7 | | Kerngröße | 1 mm² | | Temperaturbereich (Festinstallation) | -60 - 180 °C | | Zertifizierung | CE, UKCA, EAC, Fire | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, SIHF, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lappkabel 7 x 1mm², alarmkabel, datenkabel 1mm² |
| | |
| |