Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat MULTYTENNE QUATTROSAT Satellitenantenne 9,75 - 10,6 GHz Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat MULTYTENNE QUATTROSAT Satellitenantenne 9,75 - 10,6 GHz Rot
TechniSat MULTYTENNE QUATTROSAT Satellitenantenne 9,75 - 10,6 GHz Rot
TechniSat MULTYTENNE QUATTROSAT Satellitenantenne 9,75 - 10,6 GHz Rot
TechniSat MULTYTENNE QUATTROSAT Satellitenantenne 9,75 - 10,6 GHz Rot
TechniSat MULTYTENNE QUATTROSAT Satellitenantenne 9,75 - 10,6 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84638816
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1445/8814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 100 %
Energie
Low-Noise Block (LNB) Stromversorgung
11.5V - 14.5V,16V - 20V
Energieverbrauch
170 mA
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Einfache Installation
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Antenne
Input frequenz-range
9.75 - 10.6 GHz
High-Band Eingangsfrequenzbereich
11.7 - 12.75 GHz
Low-Band Eingangsfrequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz
High-Band Ausgangsfrequenzbereich
1100 - 2150 MHz
Low-Band Ausgangsfrequenzbereich
950 - 1950 MHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
32.2 dBi
Rauschmaß
0.8 dB
Offset-Winkel
30 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
4000 g
Materialdicke
1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
505 x 500 x 243 mm
Paketgewicht
5100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.