Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 46051.1 Elektrische Box Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 46051.1 Elektrische Box Grau
EFB Elektronik 46051.1 Elektrische Box Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84622246
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46051.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
215 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, abox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.