Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710259 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710259 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 6 W
Omnitronic 80710259 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 6 W
Omnitronic 80710259 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 6 W
Omnitronic 80710259 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84621646
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
6 W
Musik Energie
12 W
Frequenzbereich
150 - 18000 Hz
Empfindlichkeit
91 dB
Rauschverhältnis (SNR)
95 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
160 mm
Gewicht
870 g
Durchmesser
140 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
19.1 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.75 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
80 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
3 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
1000 g
Energie
Transformatorabgriffe
3,6 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.