Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 60004620 Lautsprecher-Halterung Wand Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 60004620 Lautsprecher-Halterung Wand Stahl Schwarz
Omnitronic 60004620 Lautsprecher-Halterung Wand Stahl Schwarz
Omnitronic 60004620 Lautsprecher-Halterung Wand Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84621543
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     60004620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
365 mm
Gewicht
2200 g
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Verpackungsbreite
380 mm
Paketgewicht
2500 g
Merkmale
Platzierung
Wand
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.