Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 65US662H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 65US662H0ZC.AEU Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65US662H0ZC.AEU Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65US662H0ZC.AEU Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65US662H0ZC.AEU Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65US662H0ZC.AEU Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65US662H0ZC.AEU Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65US662H0ZC.AEU Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65US662H0ZC.AEU Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65US662H0ZC.AEU Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84603029
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65US662H
EAN/GTIN:
     8806098751655
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
MR18HA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
RS-232C-Ports
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
5
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
165 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
149 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
135 kWh
Stromverbrauch (max.)
191 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
1463 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
87.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
850 mm
Gewicht (ohne Ständer)
21300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
970 mm
Paketgewicht
28100 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Hotelmodus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Bildgalerie
Ja
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmformateinstellungen
16:9
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 901,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,71*
€ 1.178,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,29*
€ 1.177,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,63*
€ 1.139,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,58*
€ 1.114,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,02*
€ 1.072,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1900E
ab € 247,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1950E
ab € 365,16*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LED-W600BLACK
ab € 34,02*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C340BLACK
ab € 49,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.