Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710533 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710533 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Omnitronic 80710533 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Omnitronic 80710533 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Omnitronic 80710533 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Omnitronic 80710533 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84583414
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
80 W
Frequenzbereich
70 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
88 dB
Rauschverhältnis (SNR)
105 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
284 mm
Gewicht
3400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
170 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
4150 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
100 V
Transformatorabgriffe
5,10,20,40 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.