Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710507 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710507 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 15 W
Omnitronic 80710507 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 15 W
Omnitronic 80710507 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 15 W
Omnitronic 80710507 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 15 W
Omnitronic 80710507 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84583280
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
15 W
Musik Energie
30 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
88 dB
Rauschverhältnis (SNR)
98 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
197 mm
Gewicht
1800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
80 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
3 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
2200 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.