Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710203 Lautsprecher 2-Wege Gold Verkabelt 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710203 Lautsprecher 2-Wege Gold Verkabelt 6 W
Omnitronic 80710203 Lautsprecher 2-Wege Gold Verkabelt 6 W
Omnitronic 80710203 Lautsprecher 2-Wege Gold Verkabelt 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84582626
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
6 W
Musik Energie
12 W
Frequenzbereich
120 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
87 dB
Rauschverhältnis (SNR)
91 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
70 mm
Gewicht
390 g
Durchmesser
100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
63.5 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
2.5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
500 g
Energie
Transformatorabgriffe
3,6 W
Leistungen
Produktfarbe
Gold
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.