Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt ICX Series ICX 402 Autolautsprecher Rund 2-Wege 180 W 1 Stück(e)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Blaupunkt ICX Series ICX 402 Autolautsprecher Rund 2-Wege 180 W 1 Stück(e)
Blaupunkt ICX Series ICX 402 Autolautsprecher Rund 2-Wege 180 W 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     615IT-A234262
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     1061556115001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
180 W
Bemessungsleistung
25 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
90 dB
Frequenzbereich
80 - 20000 Hz
Hochtöner
Ja
Tweeter Magnettyp
Neodym
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
48.5 mm
Durchmesser
100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 27,38*
€ 44,64*
1 Tag
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 46,14*
6 Tage
35
pro Paket
€ 6,99*
ab € 53,53*
€ 71,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,64*
€ 53,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,41*
€ 51,66
pro Paar
ab 3 Paar
€ 37,16*
€ 44,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,10*
€ 41,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,25*
€ 39,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,86*
€ 37,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,38*
€ 32,58
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 13,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.