Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Haier H3F-320WTAAU1 Gefrierschrank Freistehend 330 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84177841
Hersteller:
     Haier
Herst.-Nr.:
     37001175
EAN/GTIN:
     6930265384314
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Haier hat mit dem InstaSwitch Gefriergerät die Lebensmittelkühlung neu definiert: Wechseln Sie ganz einfach nach Bedarf vom herkömmlichen Kühlschrank zum Gefrierschrank und wieder zurück. Wenn Sie während der Feiertage einen größeren Kühlschrank brauchen, eine Geburtstagsfeier planen oder einfach nur einen Großeinkauf getätigt haben, schalten Sie die Temperatur einfach auf 0°- 4°, sodass Sie zusätzlichen Kühlschrankraum zur Verfügung haben. Wenn Sie dann wieder ein Gefrierfach brauchen, stellen Sie die Temperatur zurück auf -26°.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Handgrifffarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Regalmaterial
Kunststoff
Material der Schublade
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Steuerungsposition
Extern
Nutzinhalt Gesamteinheit
330 l
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kindersicherung
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
330 l
Gefrierkapazität
21 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
19 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
350 l
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
WLAN
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
212 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
200 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
1905 mm
Gewicht
90000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
659 mm
Verpackungstiefe
761 mm
Verpackungshöhe
1996 mm
Paketgewicht
97000 g
Weitere Suchbegriffe: gefrier schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 771,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,72*
€ 1.073,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,82*
€ 1.063,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,31*
€ 1.021,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,34*
€ 980,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,10*
€ 917,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.