Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA MultiJet 18V Hochdruckreiniger Kompakt Akku 240 l/h Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA MultiJet 18V Hochdruckreiniger Kompakt Akku 240 l/h Schwarz, Blau, Weiß
GLORIA MultiJet 18V Hochdruckreiniger Kompakt Akku 240 l/h Schwarz, Blau, Weiß
GLORIA MultiJet 18V Hochdruckreiniger Kompakt Akku 240 l/h Schwarz, Blau, Weiß
GLORIA MultiJet 18V Hochdruckreiniger Kompakt Akku 240 l/h Schwarz, Blau, Weiß
GLORIA MultiJet 18V Hochdruckreiniger Kompakt Akku 240 l/h Schwarz, Blau, Weiß
GLORIA MultiJet 18V Hochdruckreiniger Kompakt Akku 240 l/h Schwarz, Blau, Weiß
GLORIA MultiJet 18V Hochdruckreiniger Kompakt Akku 240 l/h Schwarz, Blau, Weiß
GLORIA MultiJet 18V Hochdruckreiniger Kompakt Akku 240 l/h Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84157454
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000301.0000
EAN/GTIN:
     4046436039692
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Set
hochdruckreiniger kaltwasser
DIE BRAUCHT JEDER! Die MultiJet 18V ist kompatibel mit jedem BOSCH 18V POWER FOR ALL Akku und reinigt dank Multifunktionsdüse und einstellbarem Betriebsdruck mal sanft und mal kräftig. Flüssigkeit zieht das Gerät aus jeder Quelle. Praktisches Zubehör lässt die MultiJet 18V Schaum sprühen, bürsten oder Pflanzenschutzmittel ausbringen. Im Basis-Kit ist die MultiJet 18V ein Reinigungsgerät, das mit einer 4-in-1 Multifunktionsdüse und einer 40 cm Verlängerungslanze ausgestattet ist. Der Betriebsdruck lässt sich in drei Stufen regulieren (Spray, Eco, Clean). Ob Eimer, See oder Wasserhahn - ein Ansaugschlauch saugt Wasser aus jeder beliebigen Quelle. Dank des inkludierten PET-Flaschen-Adapters kann das Wasser sogar aus jeder beliebigen Plastikflasche verwendet werden. Angetrieben von jedem BOSCH 18 V 1.5 - 6.0 Ah POWER FOR ALL Akku ist die MultiJet 18V unabhängig von einem Stromkabel und jederzeit dort einsatzbereit, wo sie gebraucht wird. Ganz egal, ob im Garten, rund um das Haus, im Kofferraum verstaut für den nächsten Camping-Urlaub oder die Mountainbike-Tour. (BOSCH POWER FOR ALL Akkus 1. Generation nicht kompatibel: 18 V / 1.5 Ah: Art.-Nr. 1.600.Z00.000, 18 V / 2.0 Ah: Art.-Nr. 1.600.Z00.03U) SCHAUM SET Der Aufsatz zur Ausbringung von Reinigungsschaum erweitert das Einsatzspektrum der MultiJet 18V. Einfach Reinigungsmittel in den Behälter füllen, anklicken und schon sprüht die MultiJet 18V Reinigungsschaum, der auf der Oberfläche haftet und Schmutzpartikel löst. BÜRSTEN SET + PFLANZENSCHUTZ SET Eine Nylon-Bürste unterstützt mechanisch bei der Reinigung von Oberflächen, eine Messing-Lanze + -Düse lässt mit der MultiJet Pflanzenschutzmittel im Garten ausbringen. UNIVERAL BEHÄLTER Der GLORIA UNIVERSAL Behälter fasst 10 L Füllinhalt und kann bequem transportiert werden und als Wasserquelle dienen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Strahlrohr enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriekapazität
2.5 Ah
Design
Formfaktor
Kompakt
Energiequelle
Akku
Reinigungsmitteltank
Ja
Schlauchlänge
5 m
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Wasserfilter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Leistungen
Maximum Fließrate
240 l/h
Betriebsdruck (max.)
24.9 bar
Mindestdurchflussrate
180 l/h
Variable Energie
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA
729120.0000
ab € 15,27*
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
729101.0000
ab € 52,99*
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
729102.0000
ab € 74,50*
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
729103.0000
ab € 30,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.