Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 01210032220 Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Marabu 01210032220 Gelb 1 Stück(e)
Marabu 01210032220 Gelb 1 Stück(e)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82641170
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751448477
EAN/GTIN:
     4007751448477
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gelb
Produktfarbe
Gemischte Farben
Schreibfarbenname
SUNSHINE YELLOW
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Wetterfestigkeit
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,4868*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,2478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,8468*
€ 23,61769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,4868*
€ 23,18929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,06684*
€ 21,49954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,58684*
€ 20,92834
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,97682*
€ 20,20242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,4868*
€ 16,04929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.