Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 131415 Fritteuse 6300 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 131415 Fritteuse 6300 W Silber
Bartscher 131415 Fritteuse 6300 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82219847
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse bartscher
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
21000 g
Energie
Leistung
6300 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Drehregler
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.140,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,22*
€ 1.560,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,59*
€ 1.536,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,57*
€ 1.457,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,58*
€ 1.410,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,13*
€ 1.356,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A165110
ab € 55,75*
Ähnlich
Bartscher
165103
ab € 39,84*
Ähnlich
Bartscher
131306
ab € 854,41*
Ähnlich
Bartscher
131413
ab € 1.474,11*
Ähnlich
Bartscher
131425
ab € 1.915,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.