Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fritteuse "PETIT"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Fritteuse "PETIT"
Elektro-Fritteuse "PETIT"
Artikel-Nr.:
     C1026-165103
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     165103
EAN/GTIN:
     4015613447223
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse bartscher
friteuse

Elektro-Fritteuse "PETIT"

Produktdetails:

  • Gehäuse und Deckel aus Edelstahl, Schaltkasten aus Kunststoff
  • 1 Becken, 1 Korb, Inhalt: 3 Liter
  • Anschlusswert: 2,0 kW / 1 NAC 230 V
  • B 220 x T 400 x H 240 mm
  • Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)
  • Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
220 x 400 x 240 mm
Gewicht:
2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: fritteuse 2000w, Elektro-Fritteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A165110
ab € 50,50*
Ähnlich
Bartscher
131306
ab € 836,32*
Ähnlich
Bartscher
131415
ab € 1.128,48*
Ähnlich
Bartscher
131413
ab € 1.472,31*
Ähnlich
Bartscher
131425
ab € 1.843,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.