Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 37119C Kunstpapier 250 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 37119C Kunstpapier 250 Blätter
Clairefontaine 37119C Kunstpapier 250 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82164286
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3210330371399
EAN/GTIN:
     3210330371399
Suchbegriffe:
Aquarell-malpapier
Aquarellkarton
Aquarellpapier
Künstler-Aquarellpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
500 mm
Bogenlänge
650 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
250 Blätter
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680373301
ab € 16,87*
Sonstiges
Clairefontaine
3210330016955
ab € 14,87*
Sonstiges
Clairefontaine
1705C
ab € 20,75*
Sonstiges
Clairefontaine
37245C
ab € 9,86*
Sonstiges
Clairefontaine
37281C
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.