Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1684C Kunstpapier 250 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1684C Kunstpapier 250 Blätter
Clairefontaine 1684C Kunstpapier 250 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82137494
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680373301
EAN/GTIN:
     3329680373301
Suchbegriffe:
Aquarell-malpapier
Aquarellkarton
Aquarellpapier
Künstler-Aquarellpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
250 Blätter
Mediengewicht
250 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3210330016955
ab € 14,87*
Sonstiges
Clairefontaine
1705C
ab € 20,75*
Sonstiges
Clairefontaine
3210330371399
ab € 47,58*
Sonstiges
Clairefontaine
37245C
ab € 9,86*
Sonstiges
Clairefontaine
37281C
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.