Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1705C Kunstdruckpapier Kunstpapier 250 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1705C Kunstdruckpapier Kunstpapier 250 Blätter
Clairefontaine 1705C Kunstdruckpapier Kunstpapier 250 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26817452
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1705C
EAN/GTIN:
     3329680017052
Suchbegriffe:
Aquarell-malpapier
Aquarellkarton
Aquarellpapier
Künstler-Aquarellpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
297 mm
Bogenlänge
420 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
250 Blätter
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Format
A3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680373301
ab € 16,87*
Sonstiges
Clairefontaine
3210330016955
ab € 14,87*
Sonstiges
Clairefontaine
3210330371399
ab € 47,58*
Sonstiges
Clairefontaine
37245C
ab € 9,86*
Sonstiges
Clairefontaine
37281C
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.