Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 5078664001 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 5078664001 Silber
Wera 5078664001 Silber
Wera 5078664001 Silber
Wera 5078664001 Silber
Wera 5078664001 Silber
Wera 5078664001 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81992889
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078664001
EAN/GTIN:
     4013288196149
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Einsteckringschlüssel (E-Profil)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Torx-Schlüsselgrößen
E14
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Breite
22 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05075651001
ab € 91,67*
Zubehör
Wera
05075652001
ab € 97,88*
Zubehör
Wera
05075653001
ab € 103,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.