Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C8350 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICHLER C8350 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
PICHLER C8350 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
PICHLER C8350 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
PICHLER C8350 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81616253
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
EGOBATT LiFE Akkus sind erste Wahl wenn es um qualitativ hochwertige LiFe Akkus geht. Der Name EGOBATT setzt sich zusammen aus dem Firmenstandort EGgenfelden und BATTerien. Unser Anspruch ist es, Top Qualität zum bestmöglichen Preis zu liefern. EGOBATT LiFe Akkus werden im Modellbau sehr gerne als Empfängerstromversorgung verwendet. Die 2-zelligen LiFe Akkus haben eine Spannung von gut verträglichen 6,6V und lassen sich somit direkt und ohne Spannungswandler am Empfänger anstecken. EGOBATT LiFe Akkus eignen sich auch sehr gut als Antriebsakkus für Elektroantriebe. Diese Akkus können mit allen modernen Ladegeräten im LiFe Modus problemlos geladen werden.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriespannung
6.6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Batteriekapazität
14.5 Wh
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
122 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.