Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff S157EAX36E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff S157EAX36E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke C
Neff S157EAX36E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke C
Neff S157EAX36E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke C
Neff S157EAX36E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke C
Neff S157EAX36E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke C
Neff S157EAX36E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke C
Neff S157EAX36E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80926268
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S157EAX36E
EAN/GTIN:
     4242004254034
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Chef 70°C
Selbst hartnäckigste, eingetrocknete Essensreste sind für Chef 70° kein Problem. Dank angehobener Temperaturen und einem erhöhten Wasserdruck beim Spülstrahl wird alles glänzend sauber, auch ohne Einweichen oder Vorspülen.

Home Connect
Home Connect hebt die Grenzen Ihrer Küche und Ihrer Kreativität auf. Bedienen Sie Ihren Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler und andere Hausgeräte ganz einfach über WLAN. Tippen Sie in der App, steuern Sie Ihren Backofen per Sprachbefehl und lassen Sie Ihre Küchengeräte automatisch miteinander kommunizieren. Ganz schön smart!Home Connect ist eine stets wachsende Plattform, mit der Sie die Zukunft in Ihre Küche holen.

TimeLight
Manche Dinge im Leben müssen auf einen Blick erkennbar sein. Dazu gehört auch der aktuelle Programmfortschritt und die Restlaufzeit des Geschirrspülers. Unser intelligenter Helfer TimeLight projiziert diese Informationen gut lesbar auf jede Art von Küchenboden. Auch eine vollintegrierte Geschirrspülmaschine ohne sichtbare Bedienblende stellt Sie damit nicht mehr vor Rätsel: eine gestochen scharf projizierte Zeitanzeige am Fußboden zeigt, wie lange Sie sich noch entspannt zurücklehnen können.

Favourite
Manchmal wissen wir ohne lange zu überlegen, was wir wollen. Der Lieblingsknopf am Geschirrspüler ist genau dafür da – einfach das Programm oder die Einstellung darauf abspeichern, die nur noch einen Knopfdruck entfernt sein soll. Man kann das Programm direkt am Gerät einspeichern, oder die Auswahl via Home Connect App auf dem Mobiltelefon oder Tablet vornehmen. Danach gilt: Ein Knopfdruck genügt und der nächste Me-Moment kann beginnen.

Extra Speed
Wenn Ihr Geschirr mal schneller sauber werden muss, ist Extra Speed Ihr bester Freund. Die Sonderfunktion kann die Programmlänge bei erhöhtem Wasser- und Energieverbrauch um bis zu zwei Drittel* verkürzen.


Aqua Stop
Dieses Sicherheitssystem verhindert bei NEFF Geschirrspülmaschinen und der NEFF Einbauwaschmaschine Wasserschäden absolut zuverlässig - unabhängig vom Stromnetz. Das Sicherheitssystem befindet sich zwischen Wasserhahn und Gerät.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
74 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.82 kWh
Anschlusswert
2400 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
38330 g
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
13 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
8
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
44 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 45-65°C, Koch 70°C, Öko 50 °C, Glas/Filigran, Vorwäsche, Schnell, Leise
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
275 min
Aquastop Funktion
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
6
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
AquaSensor Funktion
Ja
Glasschutz
Ja
Beladungssensor
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,21*
€ 1.048,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,22*
€ 1.031,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,24*
€ 968,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,73*
€ 926,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,29*
€ 860,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
S157EAX00E
ab € 685,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.