Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte Line-Up Fineliner Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Schreibgeräte Line-Up Fineliner Violett
Schneider Schreibgeräte Line-Up Fineliner Violett
Schneider Schreibgeräte Line-Up Fineliner Violett
Schneider Schreibgeräte Line-Up Fineliner Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80924911
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     191020
EAN/GTIN:
     4004675104281
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Der erste Fineliner mit einem Gehäuse aus 88% biobasiertem Kunststoff. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen "Blauer Engel" für besonders ressourcenschonende und umweltfreundliche Herstellung. Schreibfarbe Electric-Purple, Strichstärke ca. 0,4 mm. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner schlanken Form ist er der ideale Begleiter im Bereich Zeichnen, Schreiben und in den Mittelpunkt stellen. Die Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Stift 2-3 Tage offen bleibt. Durch den gummierten, ergonomischen Dreikantschaft wird eine rutschfeste und entspannte Schreibhaltung sicher gestellt. Der Line-Up wird CO2-neutral hergestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Violett
Produktfarbe
Grün, Violett
Gehäusematerial
Kunststoff
Form
Dreieck
Name der Farbe
electric-purple
Cap-Off-Tinte
Ja
Linienbreite
0.4 mm
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.