Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte Line-Up Fineliner Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Schreibgeräte Line-Up Fineliner Gelb
Schneider Schreibgeräte Line-Up Fineliner Gelb
Schneider Schreibgeräte Line-Up Fineliner Gelb
Schneider Schreibgeräte Line-Up Fineliner Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80924892
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     191005
EAN/GTIN:
     4004675103833
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Der erste Fineliner mit einem Gehäuse aus 88% biobasiertem Kunststoff. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen "Blauer Engel" für besonders ressourcenschonende und umweltfreundliche Herstellung. Schreibfarbe Neon-Green, Strichstärke ca. 0,4 mm. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner schlanken Form ist er der ideale Begleiter im Bereich Zeichnen, Schreiben und in den Mittelpunkt stellen. Durch den gummierten, ergonomischen Dreikantschaft wird eine rutschfeste und entspannte Schreibhaltung sicher gestellt. Der Line-Up wird CO2-neutral hergestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gelb
Produktfarbe
Grün, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Form
Dreieck
Name der Farbe
golden-yellow
Spitze Weite
0.4 mm
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.