Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte Line-Up Fineliner Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Schreibgeräte Line-Up Fineliner Grau
Schneider Schreibgeräte Line-Up Fineliner Grau
Schneider Schreibgeräte Line-Up Fineliner Grau
Schneider Schreibgeräte Line-Up Fineliner Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80924877
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     191012
EAN/GTIN:
     4004675104045
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Der erste Fineliner mit einem Gehäuse aus 88% biobasiertem Kunststoff. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen "Blauer Engel" für besonders ressourcenschonende und umweltfreundliche Herstellung. Schreibfarbe Silver-Grey, Strichstärke ca. 0,4 mm. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner schlanken Form ist er der ideale Begleiter im Bereich Zeichnen, Schreiben und in den Mittelpunkt stellen. Die Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Stift 2-3 Tage offen bleibt. Durch den gummierten, ergonomischen Dreikantschaft wird eine rutschfeste und entspannte Schreibhaltung sicher gestellt. Der Line-Up wird CO2-neutral hergestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grau
Produktfarbe
Grün, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Form
Dreieck
Name der Farbe
silver-grey
Cap-Off-Tinte
Ja
Linienbreite
0.4 mm
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.