Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 SMV6ZCX07E Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 SMV6ZCX07E Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Bosch Serie 6 SMV6ZCX07E Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Bosch Serie 6 SMV6ZCX07E Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Bosch Serie 6 SMV6ZCX07E Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Bosch Serie 6 SMV6ZCX07E Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Bosch Serie 6 SMV6ZCX07E Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Bosch Serie 6 SMV6ZCX07E Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Bosch Serie 6 SMV6ZCX07E Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Bosch Serie 6 SMV6ZCX07E Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80841778
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMV6ZCX07E
EAN/GTIN:
     4242005195893
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr.

Glasschutz-Technik behandelt empfindliche Gläser besonders schonend.
Da zu weiches Wasser Glaskorrosion verursacht, messen und regulieren Bosch Geschirrspüler mit Glasschutz-Technik kontinuierlich den Härtegrad. So stellen wir sicher, dass wertvolle Gläser und empfindliches Porzellan immer schonend gespült werden.

AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang
Das AquaStop-System besteht aus einem speziellen doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil sowie einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter und bietet 100%igen Schutz vor Wasserschäden – dafür garantiert Bosch ein Geräteleben lang.

InfoLight – ein roter Punkt, der Auskunft gibt.
Ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Ihr vollintegrierter Geschirrspüler noch läuft oder bereits fertig ist.

Automatikprogramme sorgen automatisch für beste Spülergebnisse.
Wasserverbrauch, Wassertemperatur und Spülzeit werden exakt dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs angepasst. Das bringt Ihnen höchste Spülleistung bei Einsparung von Wasser und Energie.

Qualität und Flexibilität in jedem Detail
Die richtige Beladung Ihres Geschirrspülers kann eine Herausforderung sein. Nicht so mit den Max Flex Körben. Mit einem stabilen Unterkorb und klappbaren Stachelreihen, die auch das Abstellen großer Geschirrteile ermöglichen, erleichtern sie Ihren Alltag. Außerdem stellen neu gestaltete Glashalterungen und Antirutschleisten aus Silikon im Oberkorb sicher, dass Ihre Gläser stabil verstaut sind. Für noch mehr Beladungsoptionen stehen eine Besteckschublade oder der dritte Korb zur Verfügung. Die Max Flex Körbe garantieren volle Flexibilität und eine stabile Beladung Ihres Geschirrspülers.

VarioSchublade - Flexibilität in der dritten Beladungsebene.
Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrteile, wie z.B. Espressotassen. So sind Sie beim Beladen Ihres Geschirrspülers flexibel und haben mehr Platz im Spülraum.

3-fach Rackmatik: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
Der Oberkorb ist durch die 3-fach Rackmatik mit einem Griff um insgesamt 5 cm dreistufig höhenverstellbar. Und das sogar voll beladen. Ob Pizzateller oder langstielige Gläser - für hohes Spülgut wird so ganz flexibel oben oder unten noch mehr Platz geschaffen.

In jeder Situation das optimale Programm.
Das richtige Spül-Programm zu bestimmen, ist manchmal gar nicht so einfach. Und führt oftmals zu unbefriedigenden Ergebnissen. Die Easy Start Funktion der Home Connect App macht Schluss mit Rätselraten und empfiehlt Ihnen für jede Beladung das optimale Programm – direkt auf Ihr mobiles Endgerät. Geben Sie dazu einfach den Grad der Verschmutzung und die Art und Menge des Geschirrs oder Bestecks in Ihre Home Connect App ein. Anschließend wählen Sie den passenden Programmvorschlag aus – und fertig. Für einfach perfekt sauberes Geschirr, mit jedem Spülgang.

Die Spülmaschine, auf die Sie zählen können.
Die Spülmaschine ist voll und Sie haben keine Spülmaschinen-Tabs mehr im Haus? Das ist das Letzte, was Sie jetzt gebrauchen können. Die Tab-Count Funktion Ihrer Home Connect App registriert Ihren Verbrauch und benachrichtigt Sie automatisch, wenn von Ihrem letzten Einkauf nur noch fünf Tabs übrig sind. Über einen Direktlink können Sie ganz bequem ein neues Paket über das Internet bestellen. Endlich eine Spülmaschine, die mitdenkt.

Die Spülmaschine, die Sie auf dem Laufenden hält.
Darauf zu warten, dass die Spülmaschine endlich fertig ist, kostet Zeit und Nerven. Besonders, wenn Sie einen vollen Terminkalender haben. Mit Home Connect können Sie sich Ihre Zeit jetzt immer optimal gestalten. Auf Wunsch lassen sich entsprechende Benachrichtigungen von Ihrer Spülmaschine bequem an Ihr Smartphone oder Tablet senden. So wissen Sie immer ganz genau, wie weit Ihre Spülmaschine ist und erhalten weitere nützliche Informationen. Multitasking einfach gemacht – ob zuhause oder von unterwegs.

Ihr Geschirrspüler hört auf Sie.
Dank der Partnerschaft mit Amazon Alexa kann Ihr Geschirrspüler auch per Stimme gesteuert werden. Finden Sie heraus, ob die entsprechende "Home Connect"-Funktion innerhalb der Alexa-App für Ihr Land und Ihre Sprache verfügbar ist. Aktivieren Sie die entsprechende Funktion, um die Verbindung zwischen Amazon Alexa und Ihrem Hausgerät herzustellen.

Ihr Lieblingsprogramm mit nur einem Knopfdruck
Holen Sie das Beste aus Ihrem Geschirrspüler heraus und erleichtern Sie Ihren Alltag. Mit der Favoritenfunktion können Sie ganz einfach Ihre am häufigsten genutzte Programmkonfiguration einrichten. Diese Konfiguration kann über die Home Connect App oder direkt auf dem Display Ihres Geschirrspülers gestartet werden. Kombinieren Sie zum Beispiel die Option Extra Dry mit dem Eco 50° Programm und starten Sie den Geschirrspüler mit nur einem Klick.

Perfekte Trocknungsergebnisse mit weniger Energieverbrauch
Beim Ausräumen des Geschirrspülers müssen häufig Geschirrteile, insbesondere Kunststoffgeschirr, von Hand nachgetrocknet werden. Nicht so bei den PerfectDry-Geschirrspülern. Durch die patentierte Zeolith®-Technologie erzielen sie perfekte Trocknungsergebnisse. Zeolith ist ein natürliches Mineral, das die Feuchtigkeit der Reinigungsphase nutzt und sie während der Trocknungsphase in Form von warmer und trockener Luft abgibt. Dies spart bis zu 20% Energie im Vergleich zu Trocknungssystemen herkömmlicher Geschirrspüler. Mit PerfectDry-Geschirrspülern, die auf der Zeolith-Technologie basieren, erreichen Sie jetzt sogar bei Kunststoffgeschirr bestmögliche Trocknungsergebnisse bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch.

ActiveWater Technologie: Weniger Wasser, weniger Energie, mehr Leistung.
Die innovative ActiveWater Technologie von Bosch maximiert die Effizienz und sorgt für umweltschonenderes Spülen bei hervorragenden Spülergebnissen. Ermöglicht wird der geringe Verbrauch von Wasser und Energie durch gezielte Wasserverteilung, optimierte Filtertechnik, schnelleres Erhitzen und einer höheren Pumpenleistung für mehr Wasserumwälzung.

Geschirrspülen, wie Sie es noch nie zuvor gehört haben.
Das Haus sauber zu halten, kann schwierig sein. Es ruhig zu halten, erscheint bisweilen unmöglich. Unsere Geschirrspüler mit EcoSilence Drive kombinieren hervorragende Reinigungsergebnisse mit geringer Geräuschentwicklung. Ausgestattet mit einem bürstenlosen, energiesparenden Motor, der Reibungsgeräusche auf ein Minimum reduziert, sorgt EcoSilence Drive für einen wesentlich leiseren Betrieb des Geschirrspülers. So können Sie ein ebenso leises wie sauberes Zuhause genießen.

DosierAssistent sorgt für optimale Spülergebnisse durch restlose Auflösung des Reinigers.
Der DosierAssistent steht für optimale Reinigungsergebnisse und einen leiseren Spülprozess. Das eingesetzte Reinigungsmittel fällt aus der Reinigerkammer in eine spezielle Auffangschale am Oberkorb und wird dort vollständig aufgelöst.

Extra gründliche Reinigung für perfekt sauberes Geschirr
Verabschieden Sie sich von Rückständen wie eingetrockneten Cornflakes in Müslischalen: Die Extra Clean Zone mit 3 rotierenden Wasserdüsen ermöglicht eine besonders gründliche Reinigung. Ihr Geschirr wird mit dreimal mehr Wasser und ohne zusätzliches Spülmittel oder erhöhte Temperatur extra sauber. Die Extra Clean Zone kann einfach über einen An- und Aus-Schalter im Oberkorb aktiviert werden und lässt selbst stark verschmutzte Geschirrteile und Eingetrocknetes perfekt sauber werden.

Silence Plus 42dB
Das Silence Plus Programm ist die besonders ruhige Art, Ihr Geschirr zu spülen. Wenn Sie es aktivieren, arbeitet der Geschirrspüler bei einer Lautstärke von 42dB.

Silence Programm
Ihr Geschirrspüler läuft am leisesten im Silence Programm. Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch Ihres Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert. Dieser Geräuschwert wird mit einem besonders dafür adaptierten Eco 50 °C Programm, das den Sprühdruck während der Reinigungsphase reduziert und die Laufzeit verlängert, erreicht.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
75 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.83 kWh
Anschlusswert
2400 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
46330 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
48500 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
42 dB
Geschirrspülprogramme
60min 65°C, Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Intensive 70°C, Vorwäsche, Leise
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
235 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
AquaSensor Funktion
Ja
Extratrocken
Ja
Glasschutz
Ja
Halbe Beladung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Beladungssensor
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Verstellbare Körbe
Tiefer, höher
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb & Schublade
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
60 mm
Boden-Kontrollleuchte
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 618,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,90*
€ 904,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,00*
€ 881,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,45*
€ 827,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,83*
€ 791,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,56*
€ 736,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.